エスコ エスコの 事務用品 エスコの 製図用品 エスコの 定規 三角スケール(建築用) 三角スケール(建築用) 注文コード 76557243 用途建築用 仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 アズワン品番65-2187-18 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762AC-9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76557243 EA762AC-9 オープン ¥2,700 ¥2,700 ¥2,970 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製図用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Keptジョウギ ムーン レイメイ藤井 税込¥241 ¥219 バスケットへ Kept はし0定規 レイメイ藤井 税込¥241 ¥219 ナノピタ 合格成就 三角定規10センチ ソニック 税込¥274 ¥249 バスケットへ 折りたたみ方眼定規 たんぽぽ 税込¥98 ¥89 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル直線定規 60cm 三和製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 木製直定規(ひのき製) 60cm 三和製作所 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル直線定規 1m 三和製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 木製直定規(ひのき製) 1m 三和製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 環境にやさしいMDF1m大直線定規 三和製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 発泡樹脂製直線定規 1m 三和製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 発泡樹脂製直線定規 60cm 三和製作所 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 発泡樹脂三角定規 三和製作所 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル三角定規 長辺600mm 三和製作所 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル三角定規 長辺450mm 三和製作所 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 環境にやさしいMDF大三角定規 三和製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 発泡樹脂両面大三角定規 三和製作所 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 環境にやさしいMDF大分度器 三和製作所 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル分度器 長辺600mm 三和製作所 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 発泡樹脂分度器 三和製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 透明PETボトルリサイクル分度器 長辺450mm 三和製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品製図用品定規三角スケール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「定規」にはこんなカテゴリがあります 直線定規 三角定規 分度器 曲線定規 三角スケール 雲型定規 おりたたみ定規 シェアする マイページ 最近見た商品