エスコ エスコの 事務用品 エスコの ファイリング エスコの クリヤーホルダー B3 カードホルダー(軟質) B3 カードホルダー(軟質) 注文コード 76557313 注文コード 76557313 コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 仕様●サイズ(mm):368×530●規格:B3●材質:再生ソフトPP製●厚み:0.3mm アズワン品番65-2188-49 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762C-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76557313 EA762C-16 オープン ¥1,070 ¥1,070 ¥1,177 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity おたんじょうびファイル キラキラクラブ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥241 ¥219 バスケットへ 掲示ホルダー A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 縦横連結掲示ホルダー A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,300 ¥1,182 バスケットへ 縦横連結式掲示ホルダーB4兼8切 クリア アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥220 ¥200 バスケットへ ペーパーホルダーA4サイズ10枚 3冊パック ワールドクラフト 税込¥824 ¥749 バスケットへ 【名入れ】箔押しカラークリアファイル ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【名入れ】透明箔押しクリアファイル ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ B5クリヤーホルダー10P ビュートン 税込¥263 ¥239 バスケットへ B4クリヤーホルダー5P ビュートン 税込¥318 ¥289 バスケットへ クリヤーホルダーA3-5枚パック ビュートン 税込¥318 ¥289 バスケットへ A4クリヤーホルダー10P 名刺 ビュートン 税込¥384 ¥349 バスケットへ スクリーンホルダーA4 10P ビュートン 税込¥395 ¥359 バスケットへ ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 プラコート フリー L/リラックマ ナカバヤシ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プラコート フリー L/トイ・ストーリー ナカバヤシ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニポケット/アイランド32EX ナカバヤシ 税込¥66 ¥60 バスケットへ ミニポケットアルバム フロ-リッシュ ナカバヤシ 税込¥66 ¥60 バスケットへ ミニポケット/ストロ-リ-ジュ32EX ナカバヤシ 税込¥77 ¥70 バスケットへ プラコート フリー L/スヌーピー クリーム ナカバヤシ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ミニポケット/リバ-サイド32EX ナカバヤシ 税込¥66 ¥60 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングクリヤーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります ファイル クリヤーブック クリヤーホルダー レールクリヤーホルダー 収納ボックス/ケース インデックス/リフィル クリップボード 名刺ホルダー 製本道具 アルバム カードケース(書類保護ケース) シェアする マイページ 最近見た商品