エスコ エスコの 事務用品 エスコの 掲示用品 エスコの 掲示用小物 フック(マグネット付) フック(マグネット付) 注文コード 76558449 フック部は錆に強いステンレス素材です。 仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個 アズワン品番65-2193-12 内容量1パック(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762FG-143 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76558449 EA762FG-143 オープン ¥620 ¥499 アウトレット ¥549 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグネット用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三連フック マグネットタイプ ベロス 税込¥439 ¥399 バスケットへ メタルマグネットフック6kg ミツヤ 税込¥923 ¥839 バスケットへ メタルマグネットフック10kg ミツヤ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ メタルマグネットフック3kg ミツヤ 税込¥549 ¥499 バスケットへ メタルマグネットフック16kg ミツヤ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥725~ ¥659~ 真鍮マグネットフック キシマ 税込¥1,758 ¥1,598 マグネットフック シルバー Φ20 HMD WORKS 税込¥318 ¥289 バスケットへ マグネットリング Φ20 HMD WORKS 税込¥318 ¥289 バスケットへ マグネットフック ブラック Φ20 10個セット HMD WORKS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マグネットフック ブラック Φ16 HMD WORKS 税込¥208 ¥189 バスケットへ マグネットフック シルバー Φ20 10個セット HMD WORKS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マグネットフック ブラック Φ16 10個セット HMD WORKS 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マグネットフック シルバー Φ16 HMD WORKS 税込¥208 ¥189 バスケットへ マグネットフック ブラック Φ20 HMD WORKS 税込¥318 ¥289 バスケットへ マグネットフック シルバー Φ16 10個セット HMD WORKS 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マグフック 7kg SONIC(ソニック)[文具] 税込¥813 ¥739 バスケットへ マグネット キッチンツールフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) エレコム 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マグネット キッチンツールフック トレーホルダー 2個組 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 浮かせる収納 ) エレコム 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ マグネット キッチンツールフック ボトルフック 2個入り 壁掛け ( 冷蔵庫 壁面 玄関 洗濯機 浮かせる収納 ) エレコム 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品掲示用品掲示用小物マグネット用品マグネットフック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります マグネットシート マグネットテープ マグネットクリップ マグネットバー マグネットフック マグネットポケット/ケース カラーマグネット シェアする マイページ 最近見た商品