エスコ
30枚用 軽とじホッチキス
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
滑りにくく手に優しいラバーグリップ
仕様
●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号
アズワン品番
65-2194-94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559246
EA762HC-36
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください