AC100V/1380W オーブンレンジ
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」大きなお弁当や容器もあたためられます。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。
いため物、煮物、蒸し物がオートで手軽に作れる「10分メニュー」 「あさりの酒蒸し」などの10分蒸し物が3メニュー、「肉豆腐」など10分煮物が4メニュー搭載しています。※下ごしらえの時間は含みません
仕様●消費電力:レンジ:1380Wオーブン・グリル:1250W●サイズ:470(W)×370(D)×310(H)mm283(W)×301(D)×190(H)mm(庫内有効寸法)●重量:約11.5kg●センサー種類:温度センサー●庫内容量:18L●付属品:黒皿1枚●機能:脱臭コース搭載
アズワン品番65-2196-01
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17