(90L) 冷蔵庫

(90L) 冷蔵庫 - エスコ(90L) 冷蔵庫 - エスコ(90L) 冷蔵庫 - エスコ(90L) 冷蔵庫 - エスコ(90L) 冷蔵庫 - エスコ(90L) 冷蔵庫 - エスコ

一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。
庫内灯、温度調節つまみ付き
耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。

仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618387EA763AP-210B
オープン
41,300
45,430(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする