曜日別特売

(60L) 冷凍庫

(60L) 冷凍庫 - エスコ(60L) 冷凍庫 - エスコ(60L) 冷凍庫 - エスコ

トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。
耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg)
温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。

仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559614EA763AP-230A
オープン
38,900
42,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする