(93L) ノンフロン冷蔵庫
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
内容量1台