1.2L ポット(ステンレス製)

1.2L ポット(ステンレス製) エスコ 1.2L ポット(ステンレス製) エスコ

保温効力/42度以上(24時間)・62度以上(10時間)
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプです。

仕様●容量:1.2L●サイズ(W×D×H)mm:175×145×205●材質:本体内側/ステンレス鋼 本体外側/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた栓/ポリプロピレン 開閉レバー/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム●重量(g):630 アズワン品番65-2196-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76559623 EA763AP-301
オープン
3,080
3,388 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする