2.0L ポット(ステンレス製)
保温効力/55度以上(24時間)・70度以上(10時間)
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプです。
仕様●容量:2.0L●サイズ(W×D×H)mm:175×145×265●材質:本体内側/ステンレス鋼 本体外側/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた栓/ポリプロピレン 開閉レバー/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム●重量(g):833
アズワン品番65-2196-25
内容量1個
保温効力/55度以上(24時間)・70度以上(10時間)
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプです。