下げ振りキット(風防・マグネット付)
ゼンマイ巻取式
突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。
取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。
内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。
錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。
EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
アズワン品番65-2217-81
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |