磁界観測シート

磁界観測シート エスコ

マグネットの磁力が強い箇所に磁性流体が集まり、色の濃淡で確認することができます。シートは切り分けて使用することも可能です。

用途磁気センサーやモーター等の磁極パターン、磁力範囲のチェックや研究に学校などの教材にも最適です。 仕様●サイズ:50×90mm●厚み:2mm●重量(g):10●感応磁界:1mT(10G)以上●感応着磁ピッチ:0.5mm以上●材質:ビニール●色:ゴールド アズワン品番65-2218-16 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76561066 EA781BH-12
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする