10N 強力マグネット

10N 強力マグネット - エスコ10N 強力マグネット - エスコ

位置決め、取付け、締め付けに。

仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4アズワン品番65-2218-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76561583EA781EF-31
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする