電子ルーター
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能
切込み深さ微調整機構付
切粉の飛散を軽減する
二重絶縁
電子制御
スピンドルロック付
集じん機取付可
仕様●名称:本体●取付ビット軸径:6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm(6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用)●回転数:8,000~22,000rpm●電源:AC100V/1,430W●サイズ:全長:320mm●重量:6.3kg●コード長:2心・2.5m●電流:15A●付属品:ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイドセンタリングゲージテンプレートガイドテンプレートガイドアダプタダストガイドダストガイドアダプタスパナ(口幅23mm)コレットチャック(8mm)チャックスリーブ(6mm)ガイドバーバーホルダ●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-8ストップカーボン:EA813HH-18
アズワン品番65-2221-40
内容量1台