曜日別特売

DC12/24V兼用 セルスターター

DC12/24V兼用 セルスターター - エスコ

屋内型
13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。
本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。
「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。

仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)アズワン品番65-2226-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76568504EA812HD-2A
オープン
61,000
67,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする