ボード用ドライバー(充電式)

ボード用ドライバー(充電式) エスコ ボード用ドライバー(充電式) エスコ

内装ボード張り作業用
ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。
AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適
正逆転
ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用
ねじ締め深さの微調整可能

仕様●締付能力:ドライウォールねじ:4mm●電源:DC36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●回転数:6500rpm●軸径:4mm●サイズ:254×202mm●重量:1.6kg●付属品:電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック アズワン品番65-2227-09 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76569003 EA813CK-16
オープン
71,700
78,870 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする