ドライバードリルセット(電気工事/充電式)
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
内容量1セット