曜日別特売

AC100V 自動充電器

AC100V 自動充電器 - エスコ

開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応
セルスタート機能搭載

仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)アズワン品番65-2228-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569999EA815YA-31A
オープン
22,400
24,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする