5000-18000rpm マイクログラインダー
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ
アズワン品番65-2229-33
内容量1台