[充電式] バンドソー

[充電式] バンドソー エスコ

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付

仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76619184 EA841XD-1A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする