卓上型電動丸鋸
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現
105mm幅間柱の一発切断可能
両傾斜切断で作業効率向上
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
アズワン品番65-2234-71
内容量1台