マルチカットソー
ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム
クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能
コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載
ダイヤル式電子無段変速
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。
木材、プラスチックや金属に使用することができます。
仕様●振り子振動数:8000~20000rpm●電源:AC100V・500W●振り子振動角:左右1.8°●サイズ:290×85(H)mm●重量:1.6kg●コード長:2.5m●付属品:ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース
アズワン品番65-2235-16
内容量1台