セーバーソー(充電式)
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減。
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ
ディアルLEDライト
電子無段変速
Tシャンク
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●ストローク数:0~2,500rpm●ストローク長:32mm●サイズ:101×218×482(H)mm●重量:4.5kg●付属品:バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース
アズワン品番65-2235-22
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12