ブロワー(エアー式)

ブロワー(エアー式) エスコ

軽量構造
どこにでも一人で持ち運べる便利なキャリーハンドル
使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。
エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します

仕様●全長(mm):828●口径(mm):Φ177●重量:2.4kg●エアー消費量:1415L/min●エアー流量:41m3/min●サイズ(mm):A:828mm、B:185mm、C:152mm、D:1/2”、E:166mm、F:10mm アズワン品番65-2236-62 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76619376 EA897LV-11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする