長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-43
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13