防水防寒ブーツ

防水防寒ブーツ エスコ

防水性に優れています。
靴底に滑り止め付
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します

材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)31 機能防水性、防寒性 適合温度(℃)-40~12 アズワン品番65-2241-42 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76579047 EA915GR-31
オープン
42,000
46,200 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする