ツールバッグ(耐水/1680デニール)
エンボスPVC耐水強化底
取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付
ツールまたはキー用の金属クリップ付
プラスチックパーツケース付
ショルダーベルト付
耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水の強化PVCで成形されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:355x230x230●容量:9L●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:15個
アズワン品番65-2245-33
内容量1個
エンボスPVC耐水強化底
取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付
ツールまたはキー用の金属クリップ付
プラスチックパーツケース付
ショルダーベルト付
耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水の強化PVCで成形されています。