エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの ツールボックス/ツールバッグ ツールロール(25ポケット) ツールロール(25ポケット) 注文コード 持ち運びに便利なハンドル付 25個のポケットと17個のループで広げてワイド、巻いてコンパクトに収納します。 仕様●サイズ(mm):660×368●ポケット数:25個●材質:キャンバス生地 アズワン品番65-2245-44 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA925MS-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76580359 EA925MS-31 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥1,758~ ¥1,598~ トロリーツールバッグ SATA 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ トランスポートバッグ 100サイズ 三栄産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ トランスポートバッグ 120サイズ 三栄産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ トランスポートバッグ 80サイズ 三栄産業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ トランスポートバッグ 140サイズ 三栄産業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 大口バッグ TOUGH BUILT 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 3パック タワー型 ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 12インチ モジュラートートツールバッグ TOUGH BUILT 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 3パック ツールメイト ソフトボックス TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 工具バッグ 大橋産業(BAL) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,418~ ¥2,198~ セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,528~ ¥2,298~ セフマルチポケット 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ セフ引出しボックス フタ付き仕切りトレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ セフホルダーフレーム用ネジ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥439 ¥399 バスケットへ セフボックス用 交換用連結ロックパーツS タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ セフボックス用 ワークトップ交換ネジ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥439 ¥399 バスケットへ セフボックスシリーズ 仕切りセット タジマツール(TJMデザイン) 税込¥2,748~ ¥2,498~ セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールロール カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ 帆布製 ツールロール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ リュックタイプ 作業袋 シェアする マイページ 最近見た商品