保管運搬兼用バッグ

保管運搬兼用バッグ エスコ

仕切り板、ネームカード付
パソコンと書類を持ってのちょっとした移動や保管に便利なバッグです。
しっかり自立するので、棚への収納が可能です。
内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
側面にネームカードを差し込むことができるので、中に何が入っているか一目でわかります。
棚から引き出しやすい便利な取っ手付きです。
周囲はしっかりとしたクッション材でパソコンを保護します。
ちょっとした移動に、保管に便利なBOX型バッグ(パソコン対応)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×135×325●カラー:ブラック●重量(kg):1.33●材質:ポリエステル●PC収納:15.6インチワイドまで アズワン品番65-2246-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76580465 EA927-213
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする