ビジネスバッグ(リュック兼用)

ビジネスバッグ(リュック兼用) エスコ ビジネスバッグ(リュック兼用) エスコ ビジネスバッグ(リュック兼用) エスコ ビジネスバッグ(リュック兼用) エスコ

ショルダーベルト付
内ポケット3個
通勤からデイリーまで幅広く活躍できるシンプルなデザイン。
A4ファイルや大判雑誌など、かさばる荷物も収納可能。
フロント部分には大きめのファスナーポケット付。
ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。

仕様●商品名:ラポルタ ハイグレードバッグ●材質:人口皮革、綿、ポリエステル、ナイロン●重量(g):569●サイズ:300×150×405mm●容量(L):17.7 アズワン品番65-2246-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76580833 EA927BB-161
オープン
5,800
6,380 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする