スリングパック(肩掛け)

スリングパック(肩掛け) エスコ スリングパック(肩掛け) エスコ スリングパック(肩掛け) エスコ スリングパック(肩掛け) エスコ

ショルダー式
外ポケット2個、内ポケット3個、 タブレットパソコンホルダー1個
背負っても両手が使えます。
肩部分に2か所のDリング付
タブレット端末の収納にもご使用できます。
肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。

仕様●材質:ポリエステル(600デニール)●サイズ:203(W)×152(D)×305(H)mm●カラー:コヨーテ●容量:6L アズワン品番65-2247-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76581235 EA927CE-12C
オープン
9,000
9,900 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする