エスコ
113.1L ボストンバッグ
耐水性の裏地
前にジッパー式ポケット付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:762×381×355●容量(L):113.1●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番
65-2247-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76581698
EA927CJ-76
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください