吸収ロールマット(油・液体)
油、水、液体、化学薬品用
457mmごとにミシン目が入っています。
仕様●サイズ:381mm×45.7m●吸収能力:70L(1本当り)●厚さ:4.8mm●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●入数:2本
アズワン品番65-2250-63
内容量1箱(2巻)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |