USB給電用コンセント(USB TypeA・TypeC)
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはType-Cを搭載しています。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。※取付け部の奥行きは55mm以上を推奨します。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。
仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●使用周囲温度:-10~40℃●USBポート定格出力:DC 5V 3.0A(2ポート合計)●差込口数:2ポート(USB Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
アズワン品番65-2252-55
内容量1台
商品豆知識