エスコ エスコの 電気材料 エスコの ケーブル収納・配線 エスコの ケーブルモール C31[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) C31[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) 注文コード 76583213 1個用1方出 薄鋼電線管用(C管) 仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA940CS-683 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76583213 EA940CS-683 オープン ¥2,050 ¥2,050 ¥2,255 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブルモール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 屋外用コジットボックス Vivotek 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 屋外用コンジットボックス Vivotek 税込¥14,278 ¥12,980 コンジットボックス Vivotek 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ ジャンクションボックス Vivotek 税込¥8,358~ ¥7,598~ 配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機 税込¥285~ ¥259~ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥285 ¥259 バスケットへ モール用出ズミ 2個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥230 ¥209 バスケットへ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥230 ¥209 バスケットへ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 モール用入りズミ 2個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥285 ¥259 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥230 ¥209 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機 税込¥285 ¥259 バスケットへ PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ 税込¥1,099 ¥999 配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバー エレコム 税込¥989 ¥899 バスケットへ 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】 エレコム 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ケーブル収納・配線ケーブルモールモール用スイッチボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります モール 接合ユニット モール用スイッチボックス モール用オプション シェアする マイページ 最近見た商品