E31 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

E31 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

L型2方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76583299 EA940CS-803
オープン
21,900
24,090 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする