E31 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(T形3方出)
T型3方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス
アズワン品番65-2252-76
内容量1個
T型3方出
ねじ無し電線管(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。