エスコ エスコの 電気材料 エスコの ケーブル収納・配線 エスコの ケーブルモール E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(4方出 E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(4方出 注文コード 76583457 4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA940CS-831 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76583457 EA940CS-831 オープン ¥18,600 ¥18,600 ¥20,460 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブル収納・配線 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 屋外用コジットボックス Vivotek 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 屋外用コンジットボックス Vivotek 税込¥13,178~ ¥11,980~ コンジットボックス Vivotek 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ ジャンクションボックス Vivotek 税込¥8,358~ ¥7,598~ モールテープ 未来工業 税込¥714~ ¥649~ (5) モールテープ(吸着タイプ) 未来工業 税込¥1,318~ ¥1,198~ ケーブルマット1200x400mm セーフラン安全用品 税込¥6,598 ¥5,998 ケーブルプロテクター True Dyna 税込¥19,778 ¥17,980 ケーブルプロテクター True Dyna 税込¥10,998 ¥9,998 ABSモール オーム電機 税込¥131~ ¥119~ やわらかモール コード保護用 テープ付き オーム電機 税込¥593 ¥539 テープ付ABSモール オーム電機 税込¥186~ ¥169~ アウトレット N形フリーレット マサル工業 税込¥1,099~ ¥999~ フジボタンチューブ 冨士端子工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ ワイヤークランプ Sシリーズ 品川商工 税込¥2,198~ ¥1,998~ ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工 税込¥2,968~ ¥2,698~ 屋外用ラベル 油面・粗い面対応 ヒサゴ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 工具 ポン太郎 マサル 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap 税込¥5,168 ¥4,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ケーブル収納・配線ケーブルモールモール用スイッチボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります モール 接合ユニット モール用スイッチボックス モール用オプション シェアする マイページ 最近見た商品