E31 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-43
内容量1個
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。