エスコ
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様
●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番
65-2253-57
内容量
1個(10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76583649
EA940CT-201
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください