E25・G22[ステンレス製] ねじ無しフリージョイント
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-75
内容量1個
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。