E31・G28[ステンレス製] ねじ無しフリージョイント

E31・G28[ステンレス製] ねじ無しフリージョイント エスコ

ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76620846 EA940CT-303
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする