AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光乳白色)

AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光乳白色) エスコ

パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
モメンタリ形
RoHS適合品

仕様●接点構成:1a1b●色:乳白色●定格電圧:AC/DC24V●取付穴サイズ:Φ30mm●照光部形状:丸形●レンズ部形状:突形●保護構造:IP65 アズワン品番65-2253-81 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76583843 EA940DA-31B
オープン
4,390
4,829 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする