DC12-24V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型)

DC12-24V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型) エスコ

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。
小型で屋内用埋め込みタイプ。
5mm以下のパネルへ取付可能。
コードの接続部は端子台になっています。
保護等級IP34
音量調整ツマミ付

付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-89 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76583913 EA940DD-141
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする