(DC12V/0.17A)ケース用ファン

(DC12V/0.17A)ケース用ファン エスコ

パソコンケースに取り付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。

仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番65-2254-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76584665 EA940DS-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする