ダクトテープ
手切れ性に優れています。
防水性に優れています。
柔軟性に富み、凸凹面にも追随します。
粘着性に優れています。
ダクトシール、メンテナンス、結束などに
屋外用
仕様●幅:48mm●長さ:22.8m●厚さ:0.31mm●材質:基材:ポリエチレンコーティングクロス粘着材:ゴム系
アズワン品番65-2258-89
内容量1巻
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22