静電気防止袋

静電気防止袋 エスコ 静電気防止袋 エスコ 静電気防止袋 エスコ

静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。

仕様●サイズ:150(W)×210(H)mm●厚さ:0.1mm●入数:10枚●材質:ポリプロピレン●対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで) アズワン品番65-2260-34 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76587219 EA944CM-1
オープン
720
792 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする