耐火テープ

耐火テープ エスコ 耐火テープ エスコ

ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
電線管タイプ

仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm アズワン品番65-2260-95 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76587718 EA944MX-21
オープン
11,500
12,650 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする