エアコンテープ・非粘着

エアコンテープ・非粘着 エスコ エアコンテープ・非粘着 エスコ

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落としてもテープがほどけることはありません。

仕様●厚さ:0.12mm●幅:50mm●長さ:18m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVC アズワン品番65-2260-97 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76587736 EA944MX-41 非粘着
オープン
399
アウトレット
439 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする