エスコ
消火器ボックス(10型x1本)
仕様
●サイズ(mm):236×165×605●重量:約3.0kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:10型×1本
アズワン品番
65-2286-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76594359
EA951FC-91
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください